Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Ersatzschlagfläche
>
Artikel
Ersatz-Schlagkopf für Kuntstoffhammer 1660-22, ELORA-1660E-22
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2QM2-1660010220000
Hersteller:
Elora
Herst.-Nr.:
1660010220000
EAN/GTIN:
4022989080237
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Produktinformation:
Achtung!
Schlagkopf vor dem aufschlagen in heißem Wasser erwärmen!
verbrauchten Kopf durch kräftiges linksdrehen entfernen. Neuen Kopf ohne drehen, durch "Schlag oder Druck" auftreiben!
Ausführung:
für ELORA-Nr. 1660-...
aus schlagfestem Cellulose-Acetat
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 g
Kopf Ø:
22 mm
... >
Lager 706
>
Schlagwerkzeuge
>
Schonhämmer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffhämmer
,
Hammer
,
Hämmer
,
Schlagkopf
,
Schlagköpfe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,45*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kunststoffhammer, 22 mm, ELORA-1660-22
Elora
1660000220000
ab € 5,33*
Zubehör
Kunststoffhammer, 27 mm, ELORA-1660-27
Elora
1660000270000
ab € 6,41*
Zubehör
Kunststoffhammer, 32 mm, ELORA-1660-32
Elora
1660000320000
ab € 8,10*
Zubehör
Kunststoffhammer, 35 mm, ELORA-1660-35
Elora
1660000350000
ab € 9,26*
Zubehör
Kunststoffhammer, 40 mm, ELORA-1660-40
Elora
1660000400000
ab € 11,91*
Zubehör
Kunststoffhammer, 50 mm, ELORA-1660-50
Elora
1660000500000
ab € 18,06*
Zubehör
Kunststoffhammer, 60 mm, ELORA-1660-60
Elora
1660000600000
ab € 27,33*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-22, ELORA-1660KL-22
Elora
1660410220000
ab € 0,24*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-27, ELORA-1660KL-27
Elora
1660410270000
ab € 0,27*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-32, ELORA-1660KL-32
Elora
1660410320000
ab € 0,27*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-35, ELORA-1660KL-35
Elora
1660410350000
ab € 0,29*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-40, ELORA-1660KL-40
Elora
1660410400000
ab € 0,29*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-50, ELORA-1660KL-50
Elora
1660410500000
ab € 0,34*
Zubehör
Keil für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-60, ELORA-1660KL-60
Elora
1660410600000
ab € 0,34*
Zubehör
Stiel für Kunststoff- oder Treibhammer 1660-22, ELORA-1660ST-22
Elora
1660400228000
ab € 2,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen