Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer, deutsche Form, 4000 Gramm, 1673-4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VORSCHLAGHAMMER, 3000 GRAMM, 1673-3000
VORSCHLAGHAMMER, 3000 GRAMM, 1673-3000
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1673040007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1673040007000
EAN/GTIN:
     4022989040392
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer stiel hickory 90 cm
vorschlaghammer holz

Produktinformation:

  • Schlagkopf induktiv vergütet
  • Qualitätsholzstiel
  • Griffzonenlackierung

Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
induktiv gehärtet und lackiert
Bahn und Pinne geschliffen
Eschenstiel
mechanisch fixiert durch einen Stahlrundkeil
ELORA-Vergütungsstahl C45 / 1.0503
Hammerkopf nach DIN 1042, Stiel nach DIN 5112

Weitere Informationen:
Gewicht:
4480 g
Hammerkopfgewicht:
4000
Länge:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: vorschlaghammer, Vorschlaghämmer, Hammer, Hämmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1673430008010
ab € 1,29*
Zubehör
Elora
1673440008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673450008010
ab € 1,28*
Zubehör
Elora
1673460008010
ab € 1,10*
Zubehör
Elora
1673480008010
ab € 1,23*
Zubehör
Elora
1673410008011
ab € 1,39*
Zubehör
Elora
1673440008000
ab € 13,47*
Zubehör
Elora
1673450008000
ab € 13,47*
Zubehör
Elora
1673460008000
ab € 11,95*
Zubehör
Elora
1673480008000
ab € 13,38*
Zubehör
Elora
1673410008001
ab € 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.