Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Vierkant, feststehend 1/4", 9x12 mm, ELORA-2074-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2074-2078
2074-2078
6,3
1-4
10
skizze
3-8
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2074000010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2074000010000
EAN/GTIN:
     4022989083320
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
vierkant einsteckwerkzeug

Ausführung:
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Abtrieb:
1/4"
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
13 mm
h:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.