Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Vierkant, feststehend 1/2", 9x12 mm, ELORA-2074-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2074-2078
2074-2078
6,3
12,5
1-4
1-2
10
skizze
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2074000030000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2074000030000
EAN/GTIN:
     4022989083344
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
vierkant einsteckwerkzeug

Ausführung:
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
115 g
Abtrieb:
1/2"
Aufnahme:
9x12 mm
S<sub>V</sub>:
17,5 mm
b:
19 mm
h:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.