Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Vierkant, feststehend 1/2", 14x18 mm, ELORA-2078-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2074-2078
2074-2078
6,3
12,5
1-4
1-2
10
skizze
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-2078000010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2078000010000
EAN/GTIN:
     4022989083368
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
vierkant einsteckwerkzeug

Ausführung:
geschmiedet
mit Stiftsicherung
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Aussenvierkant nach DIN 3120, ISO1174, mit Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Gewicht:
206 g
Abtrieb:
1/2"
Aufnahme:
14x18 mm
S<sub>V</sub>:
25 mm
b:
25 mm
h:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.