Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", Schlitz, ELORA-3000-IS 0,6x4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-3000-IS 0,5x3
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-3000-IS 0,5x3
schlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3000006455200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3000006455200
EAN/GTIN:
     4022989084594
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
für Schlitzschrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
7 g
Länge:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, bit schlitz 1/4, bit (schlitz), bits schlitz 39mm, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Einsatz, Einsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,11*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 18,96*
Zubehör
Elora
3415000000000
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.