Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", TORX® mit Bohrung, ELORA-3070-TTX 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", TORX® MIT BOHRUNG, ELORA-3070-TTX 10
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", TORX® MIT BOHRUNG, ELORA-3070-TTX 10
innentorx_save
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3070000255200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3070000255200
EAN/GTIN:
     4022989085287
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit

Ausführung:
für Innen-TORX®-Sicherheitsschrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
5 g
Länge:
26 mm
Torx-Übereckmaß:
4,43 mm
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, stecknuss innen-torx, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Einsatz, Einsätze, Impact, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.