Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 5/16", Schlitz, ELORA-3100-IS 0,8x5,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", SCHLITZ, ELORA-3100-IS 0,8x5,5
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", SCHLITZ, ELORA-3100-IS 0,8x5,5
schlitz
8
5-16
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3100008555200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3100008555200
EAN/GTIN:
     4022989085416
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
schlitz bit 5/16

Ausführung:
für Schlitzschrauben
ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
9.6 g
Länge:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,00*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.