Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 5/16", Kreuzschlitz, ELORA-3120-PH 4x32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", KREUZSCHLITZ, ELORA-3120-PH 1x32
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", KREUZSCHLITZ, ELORA-3120-PH 1x32
kreuzschlitz
8
5-16
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3120004325200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3120004325200
EAN/GTIN:
     4022989094197
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben PH
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.5 g
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: bits ph 4, bit (phillips), Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 18,98*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.