| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-3244000102000 Herst.-Nr.: 3244000102000 EAN/GTIN: 4022989087267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: für Innen-TORX®-Schrauben verchromt, poliert gerändelt Halter aus ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Klinge aus ELORA-Vanadium Sonderstahl, brüniert TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 50 g | Torx-Übereckmaß: | 2,74 mm | Länge: | 46 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |