Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", Kreuzschlitz, ELORA-4120-PH 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", KREUZSCHLITZ, ELORA-4120-PH 0
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", KREUZSCHLITZ, ELORA-4120-PH 0
kreuzschlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4120000005200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4120000005200
EAN/GTIN:
     4022989089506
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben PH
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
7.6 g
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: bits ph0, bit (phillips), Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,02*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 18,97*
Zubehör
Elora
3415000000000
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.