Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Schraubendreher-Einsatz 1/4", Kreuzschlitz, ELORA-4120-PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", KREUZSCHLITZ, ELORA-4120-PH 0
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", KREUZSCHLITZ, ELORA-4120-PH 0
kreuzschlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4120000015200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4120000015200
EAN/GTIN:
     4022989089513
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben PH
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH

Weitere Informationen:
Gewicht:
8.8 g
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,07*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,00*
Zubehör
Elora
3415000000000
ab € 12,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.