Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine, Rechts- und Linkslauf, ELORA-5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5005-5006
5005-5006
5005-5006
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5005000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5005000000000
EAN/GTIN:
     4022989140696
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Ausführung:
robustes Gehäuse
handliches Design
Drehrichtung umschaltbar
ELORA-Nr. 5005: Bohrfutter, Spannweite bis Ø 13 mm
ELORA-Nr. 5006: Schnellspann-Bohrfutter, Spannweite bis Ø 10 mm
mit rutschfestem, kälteisolierenden Handgriff
Abluftführung durch den Griff
vibrationsarm
Luftanschlussgewinde 1/4''
Betriebsdruck 6,3 bar
ELORA-Nr. 5005: max. Freilaufgeschwindigkeit 750 U/min
ELORA-Nr. 5006: max. Freilaufgeschwindigkeit 1800 U/min
max. Schalldruckpegel 87 dB(A) Lp A
durchschnittlicher Luftverbrauch 240 l/min
empf. Schlauch- Innen- Ø 8 mm
passender Messingstecknippel wird mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
1756 g
Länge:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,80*
€ 215,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.