| |
|
| Artikel-Nr.: C2QM2-5025000090000 Herst.-Nr.: 5025000090000 EAN/GTIN: 4022989141952 |
| |
|
| | |
| Ausführung: hochwertige, robuste und langlebige Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit einer Hand bedienbar die Entriegelung erfolgt durch 2-maliges betätigen des Druckknopfes beim 1. betätigen erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt sie verriegelt beim 2. Betätigen wird die Kupplung entriegelt dadurch wird der ''Peitschenhiebeffekt'' verhindert die Sicherheitsversion entspricht ISO 4414/EN 983 Gehäuse aus Aluminium, Kopf und Ventil aus gehärtetem Stahl, verzinkt Innenteile aus Edelstahl, Gewinde aus Messing, vernickelt max. Betriebsdruck 12 bar Durchfluss 1800 l/min Weitere Informationen: | | Gewicht: | 139 g | Anschluss: | Ø 9 mm Schlauchanschluss | Länge: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |