Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskupplung, mit Druckknopf, ELORA-5026-I 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5025
5025
5026-i
5026-a
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-5026000120000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     5026000120000
EAN/GTIN:
     4022989141921
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung

Ausführung:
hochwertige, robuste und langlebige Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung
mit einer Hand bedienbar
die Entriegelung erfolgt durch 2-maliges betätigen des Druckknopfes
beim 1. betätigen erfolgt die Entlüftung der Kupplung, dennoch bleibt sie verriegelt
beim 2. Betätigen wird die Kupplung entriegelt
dadurch wird der ''Peitschenhiebeffekt'' verhindert
die Sicherheitsversion entspricht ISO 4414/EN 983
Gehäuse aus Aluminium, Kopf und Ventil aus gehärtetem Stahl, verzinkt
Innenteile aus Edelstahl, Gewinde aus Messing, vernickelt
max. Betriebsdruck 12 bar
Durchfluss 1800 l/min

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Anschluss:
1/2' Innengewinde
Länge:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, druckluft-sicherheitskupplung innengewinde, druckluft sicherheitskupplung, Druckluft, Schlagschrauber, Druckluftwerkzeug, Pneumatik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.