Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring für Kraftschraubereinsatz 1/4", ELORA-7884-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSTIFT 1/4", ELORA-7883-11
IMPACT-KRAFT-SICHERUNGSSTIFT 1/4", ELORA-7883-11
7884
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-7884000115100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7884000115100
EAN/GTIN:
     4022989238768
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
Kardangelenk
kardangelenk 1/4
kardangelenk

Ausführung:
zur Sicherung der Kraftschrauber-Einsätze und Betätigungswerkzeuge
Sicherungsstift aus legiertem Sonderstahl
Sicherungsring aus gummielastischem und ölbeständigem Werkstoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 g
Länge:
- mm
Durchmesser:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: kardangelenk 40mm, Sicherungsring, Sicherungsringe, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.