Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Verbindungsstück, aussen 1"-innen 3/4", ELORA-7912-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/4", AUSSEN 1"-INNEN 3/4", ELORA-7912-1
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 3/4", AUSSEN 1"-INNEN 3/4", ELORA-7912-1
IMPACT-KRAFT-VERBINDUNGSSTÜCK 1/2", AUSSEN 3/4"-INNEN 1/2", ELORA-7902-3/4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-7912100345100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7912100345100
EAN/GTIN:
     4022989091318
Suchbegriffe:
Verbindungsstück (Kraftschrauber)
verbindungsstück (kraftschrauber)

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Antrieb:
3/4"
Antrieb Innenvierkant:
1"
Länge:
62 mm
Sicherungsstift:
7913-37
Sicherungsring:
7914-36
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Verbindungsstück, Verbindungsstücke, Reduzierstück, Reduzierstücke, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7903000205100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7903000255100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7903000305100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7904000205100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7904000245100
ab € 1,13*
Zubehör
Elora
7904000305100
ab € 1,06*
Zubehör
Elora
7913000295100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7913000375100
ab € 1,26*
Zubehör
Elora
7913000455100
ab € 1,35*
Zubehör
Elora
7914000285100
ab € 1,14*
Zubehör
Elora
7914000365100
ab € 1,61*
Zubehör
Elora
7914000465100
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.