Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Fleischklopfer 31 cm weiß Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fleischklopfer 31 cm weiß Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Fleischklopfer 31 cm weiß Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21351
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21351
EAN/GTIN:
     4008033213516
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Fleischklopfer aus Kunststoff

Der weiße Fleischklopfer besteht aus Kunststoff und wiegt ca. 360 g. Somit ist er leicht anzuwenden und dennoch schwer genug für das gewünschte Ergebnis. Er ist zudem spülmaschinengeeignet und hat die Maße 31x10,5x5 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Maße:
310 mm | 105 mm | 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, fleisch klopfer, Fleisch, klopfen, Vorbereiten, Zubereiten, Küchenhelfer, Zart, Schnitzel, Stampfer, Kochen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,68*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,17*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,68*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,84*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,59*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.