Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 100 Einwegspritzbeutel 50x28 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 100 Einwegspritzbeutel 50x28 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 100 Einwegspritzbeutel 50x28 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21500
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21500
EAN/GTIN:
     4008033215008
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

100 Einwegspritzbeutel aus Kunststoff

Diese Einweg-Spritzbeutel aus Kunststoff sind durch den nur einmaligen Gebrauch absolut hygienisch. Durch das Abschneiden der Spitze ist die gewünschte Öffnung und damit das Durchlaufvolumen individuell regulierbar. Die Abmessungen betragen ca. 50x28 cm. Die 100 Stück sind geblockt, mit Loch zum Aufhängen und Abreißen bei Bedarf. So können die Beutel platzsparend aufbewahrt werden. Sie bestehen aus transparentem Polyethylen mit einer Materialstärke von 70 µm (Mikron)

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Maße:
500 mm | 280 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann spritzbeutel, dressierbeutel, pe spritzbeutel, Einwegspritzbeutel, Backen, Garnieren, Dekorieren, 21500, Backzubehör, Beutel, Tortenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.