Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Servier + Deko-Pinzetten 2-teilig 15 & 20 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Servier + Deko-Pinzetten 2-teilig 15x20 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Servier + Deko-Pinzetten 2-teilig 15x20 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21632
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21632
EAN/GTIN:
     4008033216326
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment

Servier + Deko Pinzetten 2er-Set

Servier- und Dekorations-Pinzetten verraten schon wofür sie verwendet werden können. FMprofessional hat daraus ein Set mit zwei Varianten aus Edelstahl gemacht. Im Set sind zwei Pinzetten enthalten: eine gerade Pinzette und eine gebogene für unterschiedliche Anforderungen. Sie ermöglichen präzises und kreatives Arbeiten auf höchstem Niveau. Die Pinzetten aus rostfreiem Edelstahl haben eine Länge von ca. 15 cm und ca. 20 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
150 mm | 200 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-teiliges pinzettenset, pinzettensatz, gerade pinzette 200mm, Dekopinzetten, Set, Servierpinzette, Pinzetten, Dekorieren, Servieren, Anrichten, Garnieren, Gastronomie, Desser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,60*
€ 10,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21590
ab € 16,30*
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,75*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,68*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,39*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,00*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,11*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 14,02*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,67*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,57*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,49*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,96*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.