Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Spritzbeutel 50 cm kochfest Baumwolle by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel 50 cm kochfest Baumwolle by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel 50 cm kochfest Baumwolle by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21506
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21506
EAN/GTIN:
     4008033215060
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel 50 cm kochfest

Diese Spritzbeutel bestehen aus mehrfach beschichtetem Baumwollgewebe, was sie besonders stabil und absolut hygienisch macht. Sie sind kochfest und können somit nach Gebrauch ausgekocht werden. Sie haben eine Länge von ca. 50 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: spritzbeutel baumwolle, dressierbeutel, fackelmann spritzbeutel, Backzubehör, Backen, Tortenzubehör, Beutel, Dekorieren, Verzieren, Sahne, Torte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,84*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.