Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Spritzbeutel 31 cm + 4 Kunststoff-Tüllen Baumwolle by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel 31 cm + 4 Kunststoff-Tüllen Baumwolle by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel 31 cm + 4 Kunststoff-Tüllen Baumwolle by Fackelmann
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C3058-21507
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21507
EAN/GTIN:
     4008033215077
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel 31 cm 4 Kunststoff-Tüllen

Spritzbeutel sind die perfekten Helfer zum Dekorieren von Torten und Anrichten von Speisen auf dem Teller. Das Spritzbeutel-Set aus PU-beschichteter Baumwolle und Kunststoff hat die Maße von ca. 31x20 cm. In einem Set befinden sich ein Spritzbeutel mit Anti-Rutsch-Oberfläche und 4 Tüllen. Durch die besondere Oberfläche liegt der Beutel gut und sicher in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
310 mm | 200 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann spritzbeutel, dressierbeutel, Backzubehör, Backen, Tortenzubehör, Beutel, Dekorieren, Verzieren, Tüllen, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,035* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,14*
€ 4,93
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.