Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Spritzbeutel-Set rostfrei 3Tüllen + Adapter 31 cm Baumwolle by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel-Set rostfrei 3Tüllen + Adapter 31 cm Baumwolle by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Spritzbeutel-Set rostfrei 3Tüllen + Adapter 31 cm Baumwolle by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21508
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21508
EAN/GTIN:
     4008033215084
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

Spritzbeutel-Set rostfrei 3Tüllen + Adapter

Das Spritzbeutel-Set besteht aus einem Spritzbeutel aus PU-beschichteter Baumwolle und 3 Tüllen aus Edelstahl. Die Maße des Spritzbeutels betragen ca. 31x20 cm. Zusätzlich enthalten ist ein Adapter aus Kunststoff mit dessen Hilfe die Tülle gewechselt werden kann, ohne den Beutel entleeren zu müssen. Das spart Kraft und Zeit, vor allem bei täglicher und mehrfacher Verwendung.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Glänzend
Maße:
310 mm | 200 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann spritzbeutel, dressierbeutel, Backzubehör, Backen, Tortenzubehör, Beutel, Dekorieren, Verzieren, Tüllen, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,82*
€ 22,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,84*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.