Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 20 Einwegspritzbeutel + 3 Tüllen 31 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 20 Einwegspritzbeutel + 3 Tüllen 31 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 20 Einwegspritzbeutel + 3 Tüllen 31 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21513
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21513
EAN/GTIN:
     4008033215138
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack

20 Einwegspritzbeutel + 3 Tüllen

Das Einwegspritzbeutel-Set beinhaltet die Basisausstattung für schöne Torten. Die Spritzbeutel aus LDPE haben die Maße ca. 31x20 cm. In einer Packung befinden sich 20 Einwegspritzbeutel und 3 wiederverwendbare Tüllen.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent
Maße:
310 mm | 200 mm
Weitere Suchbegriffe: fackelmann spritzbeutel, dressierbeutel, ldpe spritzbeutel, Einwegpritzbeutel, Backzubehör, Backen, Tortenzubehör, Beutel, Dekorieren, Verzieren, Tüllen, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21589
ab € 1,88*
Zubehör
Fackelmann
21632
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.