Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 12 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 12 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 12 Schaschlikspieße 21 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-22215
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22215
EAN/GTIN:
     4008033222150
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß

Schaschlikspieße 21 cm aus Edelstahl

Schaschlikspieße werden vor allem verwendet für… richtig: Schaschlik. Dieses leckere Gericht kann jetzt noch einfacher mit der Variante aus Edelstahl von FMprofessional gelingen. Im Gegensatz zu Holzspießen sind diese mehrfach verwendbar, sehr robust und langlebig.Die Schaschlikspieße aus mattem Edelstahl sind ca 21 cm lang. In einer Packung befinden sich 12 Schaschlikspieße.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, schaschlikspieße fackelmann, fleischspieß, Schaschlikspieß, Schaschlik, Spieß, BBQ, Zubereiten, Vorbereiten, Kochen, Grillspieß, Aufspießen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,63*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,54*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,52*
Zubehör
Fackelmann
21711
ab € 10,24*
Zubehör
Fackelmann
21713
ab € 11,71*
Zubehör
Fackelmann
21723
ab € 7,84*
Zubehör
Fackelmann
22300
ab € 7,60*
Zubehör
Fackelmann
30860
ab € 3,43*
Zubehör
Fackelmann
22305
ab € 5,46*
Zubehör
Fackelmann
22306
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.