Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Kochmesser 33 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kochmesser 33cm
Artikeldetailsicht - FMprofessional Kochmesser 33cm
Artikel-Nr.:
     C3058-22322
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22322
EAN/GTIN:
     4008033223225
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

FMprofessional Kochmesser

Ein Allrounder unter den Messern ist das Kochmesser von FMprofessional. Zeitloses Design, exzellente Qualität durch hochwertigen Edelstahl und eine scharfe Klinge sind vereint und lassen die Herzen der Köche höher schlagen. Das Kochmesser von FMprofessional hat eine aus Edelstahl gefertigte Klinge mit einer Länge von ca. 20 cm. Befestigt ist die Klinge an einem matt-schwarzen Griff. Insgesamt ist das Kochmesser ca. 33 cm lang.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, allzweckmesser, Küchenmesser, Messer, Chefmesser, Kochen, Küche, Schneiden, Filetiermesser, Klinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42166
€ 7,21*
Zubehör
Fackelmann
21209
€ 15,00*
Zubehör
Fackelmann
21751
€ 7,78*
Zubehör
Fackelmann
22272
€ 8,58*
Zubehör
Fackelmann
22302
€ 14,97*
Zubehör
Fackelmann
22303
€ 16,14*
Zubehör
Fackelmann
21628
€ 8,89*
Zubehör
Fackelmann
22299
€ 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.