Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Officemesser 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Officemesser 20cm
Artikeldetailsicht - FMprofessional Officemesser 20cm
Artikel-Nr.:
     C3058-22323
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     22323
EAN/GTIN:
     4008033223232
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser

FMprofessional Officemesser

Das Officemesser von FMprofessional aus robustem Edelstahl ist vielseitig. Es ist kleiner als andere Messer aber dennoch für große und kleine Schneidarbeiten geeignet. Das Messer von FMprofessional hat eine aus Edelstahl gefertigte Klinge mit einer Länge von ca. 9 cm. Befestigt ist die Klinge an einem matt-schwarzen Griff. Insgesamt ist das Officemesser ca. 20 cm lang.

Weitere Informationen:
Farbe:
matt | schwarz
Maße:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Officemesser, Küchenmesser, Messer, Chefmesser, Kochen, Küche, Schneiden, Allzweckmesser, Klinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
42166
ab € 4,09*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,69*
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,65*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,57*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
22299
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.