Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Teenetz 11 cm Ø 9 cm Baumwolle ungebleicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Teenetz 11 cm Ø 9 cm Baumwolle ungebleicht
Artikeldetailsicht - Fackelmann Teenetz 11 cm Ø 9 cm Baumwolle ungebleicht
Artikel-Nr.:
     C3058-42313
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     42313
EAN/GTIN:
     4008033423137
Suchbegriffe:
Tee-Filter
Teefilter
tee filter

Teenetz Ø 9cm Baumwolle ungebleicht

Das Teenetz aus Baumwolle ist wiederverwendbar und vielseitig. Es kann zum Aufbrühen von Tee oder auch für Gewürze verwendet werden. Durch den Bügel kann es in Tassen oder Kannen eingehängt werden. Zudem ist es Made in Germany und durch eine besondere Naht sehr stabil. Das Teenetz aus Baumwolle ist 11 cm lang und ungebleicht.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
110 mm | Ø90 mm
Weitere Suchbegriffe: Teenetz, Tee, Netz, Zubereiten, Teezubehör, Tee-Netz, Tee-Ei, Kochen, Teezubereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.