|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3058-42620 Herst.-Nr.: 42620 EAN/GTIN: 4008033426206 |
| |
|
|  |  |
 | Zitronenpresse 2-teilig 12 cm aus Kunststoff Zitronensaft wird zum Kochen, Backen und auch bei der Zubereitung von Cocktails oder Säften verwendet. Am besten ist der Saft von frisch gepressten Zitronen. Nur ist dies oft eine mühsame Prozedur. Vereinfacht wird das durch die Zitruspresse von Fackelmann. Mit ihr kann der sauren Frucht nicht nur der Saft entlockt werden, sie trennt durch das Sieb auch die unerwünschten Kerne und das grobe Fruchtfleisch. Praktisch ist zudem der Auffangbehälter mit einer Rundung zum Ausgießen. Eine Hilfmittel mit vielen Funktionen in ansprechendem Design mit frischen Farben. Die Zitrusfruchtpresse aus SAN ist 15 cm lang, 11,5 cm breit und fasst 250 ml. Sie ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Weiß | Grün | Gelb | Maße: | 150 mm | Ø115 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fruchtpresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Manuelle Zitronenpresse, Obst-Presse, Obstpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse, Zitrusfruchtpresse, Presse, Küchenhelfer, Saftpresse, Zitrussaft, Zitrone, Orange, Fruchtsaft |
|  |  |
| |