Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Netzsteuer 7x13 cm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Netzsteuer 7x13 cm Edelstahl
Artikeldetailsicht - Fackelmann Netzsteuer 7x13 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C3058-42910
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     42910
EAN/GTIN:
     4008033429108
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Netzsteuer 7x13 cm aus Edelstahl

Gebäck und Cappuccino sehen umso leckerer aus, wenn sie mit einer zarten Schicht Puderzucker oder Kakao bestäubt sind. Noch besser wird es, wenn man zusätzlich eine Schablone für ein Muster verwendet. Zum Bestäuben hat Fackelmann mit dem Netzstreuer das perfekte Werkzeug entwickelt. Zusätzlich kann der Inhalt im Streuer hygienisch aufbewahrt werden, da er über einen Frischhaltedeckel verfügt. Der Netzstreuer aus Kunststoff und Edelstahl ist 13 cm lang, hat einen Durchmesser von 7 cm und ist spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
Ø70 mm | 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Netz-Streuer, Netzstreuer, gewürzstreuer edelstahl, gewürz streuer, gewürzstreuer fackelmann, Streuer, Backzubehör, Anrichten, Servieren, Backen, Dekorieren, Dekoration, Streuen, Pulverstreuer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.