| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-45415 Herst.-Nr.: 45415 EAN/GTIN: 4008033454155 |
| |
|
| | |
| Vierkantreibe 21,5 cm aus Edelstahl >Diese Reibe hat nicht umsonst vier Kanten. Jede Seite bietet eine andere Reibemöglichkeit. Egal ob grob reiben, fein reiben oder hobeln - mit der Reibe von Fackelmann ist es möglich. So vielseitig wie das Gemüse, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Vierkantreibe aus ABS und Edelstahl ist 21,5 cm lang, 11,5 cm breit und ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Maße: | 215 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüsereibe, Gourmethobel, Grobreibe, Kronenreibe, Mittelreibe, Rohkost-Raspel, Rohkost-Reibe, Rohkostraspel, Rohkostreibe, Feinreibe, Gewürz-Reibe, Gewürzreibe, Muskat-Reibe, Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, gemüsehobel, Vierkantreibe, Reibe, Vorbereiten, Zubereiten, Küchenhelfer, Schokolade, Käse, Reiben |
| | |
| |