| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3058-45453 Herst.-Nr.: 45453 EAN/GTIN: 4008033454537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spätzle- und Kartoffelpresse aus Edelstahl Die Gäste wünschen als Beilage sowohl Kartoffelbrei als auch Spätzle? Dafür braucht man zwei verschiedene Werkzeuge - oder auch nicht. Denn Fackelmann hat eine Presse entwickelt, die beides kann. Die zwei Einsätze mit verschiedenen Durchmessern sind für beides geeignet. Und auch Spaghetti-Eis kann man mit dieser Presse zubereiten. Die Spätzle- und Kartoffelpresse aus Edelstahl ist 25 cm lang, 10 cm breit und hat einen Durchmesser von 8,2 cm. Sie ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Maße: | 250 mm | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Püree-Presse, Püreepresse, Spätzle-Presse, Spätzlepresse, kartoffelstampfer fackelmann, kartoffel stampfer, Spätzlehobel, Spätzle, Hobel, Reibe, Spätzlereibe, Zubereiten, Küchenhelfer, Spatzen, Spätzleteig, Käsespätzle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |