Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Fleischklopfer klein 22 cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fleischklopfer klein 22 cm Aluminium
Artikeldetailsicht - Fackelmann Fleischklopfer klein 22 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C3058-45825
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     45825
EAN/GTIN:
     4008033458252
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Fleischklopfer klein 22 cm

Zarte Steaks, Schnitzel und Hähnchensteaks gelingen mit diesem leichten Fleischklopfer von Fackelmann allemal. Die feine und die grobe Schlagzackenseite klopfen jedes Fleisch butterweich – für beste Bratergebnisse am heimischen Herd. Für Küchenprofis und die, die es werden wollen, ist dieser Fleischplätter der unverzichtbare Helfer! Der Fleischklopfer aus Aluminium ist 22,5 cm lang und 6 cm breit. Er hat eine gezackte und eine glatte Klopffläche.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
225 mm | 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, fleisch klopfer, Fleisch, Klopfer, Zubereiten, Küchenhelfer, Schnitzelklopfer, Schnitzel, platt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.