| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3058-47355 Herst.-Nr.: 47355 EAN/GTIN: 4008033473552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Butterdose 17x11 cm aus Edelstahl Eine Butterdose aus Edelstahl gibt einem die Möglichkeit die Butter zu servieren und gleichzeitig hygienisch abzudecken. Sie ist zur einfachen Reinigung spülmaschinengeeignet und durch die Materialien und Verarbeitung besonders robust und gleichzeitig dezent. Die Butterdose aus Kunststoff und Edelstahl ist 17 cm lang und 11 cm breit. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Transparent | Maße: | 170 mm | 110 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose edelstahl, butter dose, fackelmann butterdose, Butter, Dose, Butterbehälter, Behälter, Box, Butterbox, Kühlschrank, Brotzeit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |