Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Sieb 9 cm weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 9 cm weiß Kunststoff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Sieb 9 cm weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C3058-49241
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     49241
EAN/GTIN:
     4008033492416
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Sieb 9 cm

Siebe finden in der Küche viele Anwendungsmöglichkeiten. Nudeln aus dem Wasser oder Gewürzes aus der Soße sieben sind tägliche Arbeiten. Dafür benötigt man ein gutes und robustes Sieb. Fackelmann hat deshalb Siebe in vielen verschiedenen Größen entwickelt. Das stabile Netz aus Kunststoff verhindert das Durchrutschen von Zutaten. Das Sieb hat eine Größe von 9x19 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
Ø90 mm | 190 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltssieb, Küchensieb, Suppensieb, großküchensieb, Sieb, Mehlsieb, Absieben, Küchenhelfer, Dekorieren, Seiher, Küchenseiher, Sieben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fackelmann
42334
€ 5,69*
Ähnlich
Fackelmann
49242
€ 4,23*
Ähnlich
Fackelmann
42410
€ 3,48*
Ähnlich
Fackelmann
42420
€ 4,78*
Ähnlich
Fackelmann
42332
€ 3,48*
Ähnlich
Fackelmann
42331
€ 3,01*
Ähnlich
Fackelmann
49244
€ 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.