| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-49254 Herst.-Nr.: 49254 EAN/GTIN: 4008033492546 |
| |
|
| | |
| Spätzlehobel 31,5 cm ArcaLina Eine beliebte Beilage zu einem leckern Braten sind Spätzle. Doch auch als eigenes Gericht in Form von Käsespätzle sind sie bei vielen eine beliebte Mahlzeit. Wäre da nur nicht der Herstellprozess. Doch dieser wird jetzt spielend leicht gemacht mit dem Spätzlehobel von Fackelmann. Der Spätzlehobel aus Edelstahl und ABS ist 31,5 cm lang und ist spülmaschinengeeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Weiß | Maße: | 315 mm | 110 mm | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Muskatnuss-Reibe, Muskatnussreibe, Muskatreibe, Nussreibe, Parmesan-Reibe, Parmesanreibe, Schokoladenreibe, Zimtreibe, Zitrusreibe, Spätzle-Hobel, Spätzle-Sieb, Spätzlehobel, Spätzlesieb, spätzle hobel, Spätzle, Hobel, Reibe, Spätzlereibe, Zubereiten, Küchenhelfer, Spatzen, Spätzleteig, Käsespätzle |
| | |
| |