Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Pinzette mit Lupe 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pinzette mit Lupe 9,5 cm
Artikeldetailsicht - Fackelmann Pinzette mit Lupe 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     C3058-60321
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60321
EAN/GTIN:
     4008033603218
Suchbegriffe:
Lupen-Pinzette
Lupenpinzette
lupenpinzette

Fackelmann Pinzette mit Lupe

Pinzette in silber mit integrierter Lupe aus Edelstahl. Durch die Form ist eine komfortable Pinzettennutzung möglich. Die integierte Lupe erzeugt eine 2-fache Vergrößerung.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Maße:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Pinzette, Lupe, Zupfen, Augenbrauen, Vergrößerung, Präzision, Haareentfernung, Splitterpinzette, Haushalt, Kosmetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
60301
ab € 1,84*
Zubehör
Fackelmann
60320
ab € 4,77*
Zubehör
Fackelmann
60323
ab € 2,10*
Zubehör
Fackelmann
60325
ab € 3,08*
Zubehör
Fackelmann
60332
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.