Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Nagelschere XL 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Nagelschere XL 21cm
Artikeldetailsicht - Fackelmann Nagelschere XL 21cm
Artikel-Nr.:
     C3058-60325
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     60325
EAN/GTIN:
     4008033603256
Suchbegriffe:
Nagelhautschere
Nagelschere
nagelhautschere

Fackelmann Nagelschere XL

Die XL Nagenschere mit schwarzem Griff besitzt eine Schneide aus robustem Edelstahl. Bequemes Zehennägel-Schneiden ist möglich, da durch die Verlängerung Bücken vermieden wird.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | edelstahl
Maße:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Nagelzwicker, Fußnagelschere, Fingernägel, Schere, Schneiden, Maniküre, Pediküre, Fußnägel, Kosmetik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
60301
ab € 1,84*
Zubehör
Fackelmann
60320
ab € 4,76*
Zubehör
Fackelmann
60321
ab € 3,07*
Zubehör
Fackelmann
60323
ab € 2,10*
Zubehör
Fackelmann
60332
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.