Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186496 Herst.-Nr.: 4000348000 EAN/GTIN: 4015448744429 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle 8-12mm W1 Bandbr.9mm Btl.PROMAT nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 8-12 mm | Bandbreite: | 9 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | W1 | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,1023* | € 0,1473* | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 0,105* | € 0,151* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,1075* | € 0,1543* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,1229* | € 0,1759* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1428* | € 0,1792* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|