Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 25-40mm W4 Bandbr.9mm Btl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000348037
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000348037
EAN/GTIN:
     4015448744801
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Schlauchschelle 25-40mm W4 Bandbr.9mm Btl.PROMAT

nach DIN3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
25-40 mm
Bandbreite:
9 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3789*
€ 0,5097*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3844*
€ 0,5258*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4026*
€ 0,5426*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3921*
€ 0,5522*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,4528*
€ 0,6028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4896*
€ 0,58262
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4895*
€ 0,58251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4894*
€ 0,58239
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4692*
€ 0,55835
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4691*
€ 0,55823
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4689*
€ 0,55799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348031
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000348032
ab € 0,29*
Ähnlich
PROMAT
4000348033
ab € 0,30*
Ähnlich
PROMAT
4000348034
ab € 0,31*
Ähnlich
PROMAT
4000348035
ab € 0,3122*
Ähnlich
PROMAT
4000348030
ab € 0,28*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1025040094J
ab € 0,4152*
Ähnlich
SST
1025040094J
ab € 20,605*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.