Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1186543 Herst.-Nr.: 4000348050 EAN/GTIN: 4015448744948 |
| |
|
| | |
| Schlauchschelle 25-40mm W4 Bandbr.12mm Btl.PROMAT nach DIN3017 · Werkstoff (V2A) Edelstahl · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 25-40 mm | Bandbreite: | 12 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | W4 | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,386* | € 0,516* | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3995* | € 0,5303* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 8,90* | ab € 0,4071* | € 0,5471* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4052* | € 0,5572* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,422* | € 0,562* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,386* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|