Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endverteilerdose Gew.G 1/2 Zoll/19,17mm IG,3 Kupplungen DN 7,2 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000351963
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351963
EAN/GTIN:
     4015448746447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft

Endverteilerdose Gew.G 1/2 Zoll/19,17mm IG,3 Kupplungen DN 7,2 PROMAT

mit fertig konfektionierten Messing-Schnellverschlusskupplungen · mit einem robusten Messing-Gewindeeinsatz für hohe Anzugsmomente
Weitere Informationen:
Ausführung:
IG, 3 Kupplungen DN 7,2
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
-10 bis +50 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
19,17 mm
Material:
Kunststoff/Messing
Anschlussgewinde Zoll:
G 1/2 ″
Anschlussgewinde mm:
19,17 mm
Gehäuse:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Betriebsdruck:
max. 15 bar
REACH - SVHC:
ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351962
ab € 17,46*
Ähnlich
PROMAT
4000351964
ab € 25,71*
Ähnlich
PROMAT
4000351965
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.