Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivator f.Sekundenkleber 150 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000353936
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353936
EAN/GTIN:
     4015448557692
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber

Aktivator f.Sekundenkleber 150 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

Aushärtebeschleuniger für Sekundenkleber · hochviskose Schnellkleber können mit einem Aktivator innerhalb von Sekunden zur vollständigen Aushärtung gebracht werden Weitere technische Eigenschaften: · Einsatzbereich: Sekundenkleber PROMAT chemicals
Weitere Informationen:
Inhalt:
150 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
100.00
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
KQEM-KYCQ-T101-CN3Q
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkleber, Aktivatoren, Kleber, Klebstoff, NOW, Primer, Sekundenkleber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.