Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftfließfett 500 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354610
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354610
EAN/GTIN:
     4015448551751
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließfett
Schmierspray
schmierspray

Haftfließfett 500 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS

durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens · hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern · geräuschmindernd · widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe · zieht keinen Staub oder Schmutz an · temperaturbeständig von ca. -30 °C bis +130 °C · lässt sich aufschichten · anwendbar für Wälz- und Gleitlager, für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern · zur Schmierung und Wartung in Industrie, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn, Lkw, Wehrtechnik, Landmaschinen etc. · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Farbe:
gelblich
Temperatur:
-30 bis +130 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
0380-R0PW-M00A-01HJ
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, Haftfließfette, Haftschmierstoff, Kettenspray, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,37*
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.