Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser 5l Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354011
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354011
EAN/GTIN:
     4015448551355
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
rostlöser

Rostlöser 5l Kanister PROMAT CHEMICALS

mit Korrosionsschutz · extrem kriechfähig, mit hoher Kapillarwirkung · senkt die mechanische Kraft und verhindert das Abreißen von Bolzen und Schrauben · nicht verharzend · bei Flüssigware mit Pinsel, Lappen oder im Tauchverfahren anwenden · nach Auftragen Lösemittel abdunsten lassen · löst selbst völlig zusammengerostete Verbindungen · verwendbar als Korrosionsschutz, Pflegeöl für Werkzeuge und Feinmechanik · silikon- und säurefrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: hellgelb · Temperatur: -40°C bis +120°C · Gebinde: Kanister
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
3740.00
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Klasse:
9
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN9003
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
65
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger
REACH - UFI-Nummer:
3Q60-N0NJ-Q00D-EK6H
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Eisrostlöser, Kälteschock, NOW, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,282* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.