Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179000450249 Herst.-Nr.: 550600 EAN/GTIN: 4007228550603 |
| | |
|
| | |
| Ablasshähne PROFI mit roter DIN 45-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rot - aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch
- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff
- schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung
- um 360° drehbar in jede gewünschte Position
- druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen)
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/min
- Tülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich)
- DIN 45 passend für Industrie-Kanister (Art.-Nr. 426201 und 426301)
Weitere Informationen: | | Tiefe (mm): | 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, Benzinkanisterverschraubung, Kraftstoffkanister Verschraubung, Kraftstoffkanisterverschraubung, Verschraubung Benzinkanister, ablassventil kunststoff, ablassventil, hünersdorff ablasshahn, Eckventile,Kunststoffarmatur,Laborarmaturen,Armaturen,Kanister,Industriekanister,Verpackungskanister,Laborbedarf,Connector,Connectoren,Verschraubung,DIN 45,Ablasshahn,Ablasshähne,Hahn,Hähne,Auslaufhahn,Auslaufhähne,Profi |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,42* | € 4,41* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,44* | € 4,99* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,55* | € 5,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,68* | € 5,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,74* | € 5,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 110,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|