Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonsprühfett weiß 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354019
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354019
EAN/GTIN:
     4015448551362
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
promat silikonspray 400 ml
silikonspray
silikonspray 400 ml

Silikonsprühfett weiß 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

weißes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett · beim Aussprühen transparent, nach dem Ablüften bleibt ein weißer, matter Fettfilm · besonders geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren · auch für die Schmierung von Schaltern, elektrischen Verdrahtungen, empfindlichen Bauteilen und zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion · temperaturbeständig: ca. -30 °C bis +270 °C (kurzzeitig) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperatur: -30 bis +270°C · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Flammpunkt °C:
-87
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - UFI-Nummer:
DX80-T0KV-P008-MFC6
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fette, Fettspray, NOW, Schmierstoff, Silikonsprühfette, Sprühfette
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.