Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagespray 400 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354025
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354025
EAN/GTIN:
     4015448472803
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Montagespray
Schmierfett
Schmierspray
promat montagespray

Montagespray 400 ml gelblich Spraydose PROMAT CHEMICALS

universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz · starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung · gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Salzwasser · temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C · verwendbar als Montagehilfe und zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Farbe:
gelblich
Temperatur:
-20 bis +120 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
3
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen, entzündbar
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun
REACH - UFI-Nummer:
FC60-M0VY-G00E-S6V8
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, schmierfett spray, Fette, Fettspray, Haftschmierstoff, Kettenspray, Montage-Sprays, NOW, Schmierstoff, Schmierstoffe, Sprühfette, Zahnradspray
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Boxen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Box
ab 24 Boxen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Box
ab 60 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
ab 120 Boxen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Box
ab 240 Boxen
€ 3,10*
€ 3,69
pro Box
ab 36000 Boxen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.