Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000354045
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354045
EAN/GTIN:
     4015448472841
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Lecksuchspray farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170CL0063) · sprüht mit reinem Stickstoff, daher absolut unbrennbar · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Gebinde: Spraydose · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Temperatur:
0 bis + 50 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5A
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
K960-406K-500W-4V96
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400 ml promat, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, NOW, Prüfmittel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.