Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray Power farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250162
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354047
EAN/GTIN:
     4015448572640
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel

Lecksuchspray Power farblos DVGW 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen · mit Punktstrahl zur Leckortung auch an unzugänglichen Stellen · DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170AP1321) · absolut unbrennbar durch Treibmittel Stickstoff · zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. · besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiz- und Kältetechnik, Verkehrsbetrieben · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Gebinde: Spraydose · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Temperatur:
0 bis + 50 °C
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Druckgaspackungen:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5A
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
REACH - UFI-Nummer:
K960-406K-500W-4V96
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksuchsprays, NOW, Prüfmittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,81*
2 Tage
657
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,07*
€ 2,85*
2 Tage
657
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,87*
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,12*
€ 2,87*
4 Tage
7884
12
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,14584*
€ 2,90584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 33,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.